SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 100 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62304
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216904
Sonepar Artikelnummer
120219651
Hersteller Artikelnummer
3NA62304
Hersteller Typ
3NA6230-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62304
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.458 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom: 100 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung: 400 V AC
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Nennströme: Von 2 A bis 1250 A
- Varianten: Mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten.
- Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch deutlich sichtbaren Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Baugrößen und Nennströme.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für modernen Anlagenschutz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


