SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071930
Sonepar Artikelnummer
120216939
Hersteller Artikelnummer
3NA7230
Hersteller Typ
3NA7230
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.457 kg
- Typ: NH2
- Stromstärke: In: 100 A
- Geeignet für: gG
- Nennspannung AC: Un AC: 500 V
- Nennspannung DC: Un DC: 440 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Stromvarianten: von 2 A bis 1250 A
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss
- Deutliche Signalisation beim Abschalten durch Farbwechsel
- Ein vielfältiges Angebot an Baugrößen und Stromstärken
- Moderne Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen erhöhen die Flexibilität
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


