SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056166
Sonepar Artikelnummer
120223898
Hersteller Artikelnummer
3NA3230
Hersteller Typ
3NA3230
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.462 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 100 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Variante mit Kommunikations- und Messfunktionen in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Nennströme von 2 A bis 1250 A.
- Verfügbarkeit verschiedener Baugrößen ermöglicht flexible Integrationen in bestehende Systeme.
- Die SENTRON Schutzschaltgeräte bieten zusätzliche Kommunikations- und Messfunktionen für eine smartere Nutzung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


