SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 125 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2232
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268170
Sonepar Artikelnummer
120219713
Hersteller Artikelnummer
3ND2232
Hersteller Typ
3ND2232
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2232
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.465 kg
- Nennstrom: 125 A
- Typ: aM
- Nennspannung AC: 690 V
- Stirnkennmelder: Ja
- Verfügbarkeit: Von 6 A bis 630 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik, speziell für Motorenstromkreise geeignet.
- Erhöhte Sicherheit durch Einsatz von SENTRON Schutzschaltgeräten.
- Moderne Lösungen machen den Betrieb noch smarter.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und eignet sich besonders für den Umgang mit Kurzschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


