SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62324
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216911
Sonepar Artikelnummer
120219653
Hersteller Artikelnummer
3NA62324
Hersteller Typ
3NA6232-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62324
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.467 kg
- In: 125 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Kombikennmelder mit isolierten Grifflaschen
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung
- Vielseitige Auswahl an Sicherungseinsätzen von 2 A bis 1250 A
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl für Ihre Anwendungen
- Jetzt noch smarter in der Verwendung
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 sorgt für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


