SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7232
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071947
Sonepar Artikelnummer
120216940
Hersteller Artikelnummer
3NA7232
Hersteller Typ
3NA7232
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7232
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.461 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall für maximalen Schutz.
- Kombimelder mit deutlichem Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Nennströme verfügbar.
- Geeignet für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
- Innovative Lösungen mit Kommunikations- und Messfunktionen für zusätzliche Sicherheit.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


