SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 125 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62326
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151212
Sonepar Artikelnummer
120219654
Hersteller Artikelnummer
3NA62326
Hersteller Typ
3NA6232-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62326
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.461 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 125 A
- Durchlassspannung AC (Un AC): 690 V
- Durchlassspannung DC (Un DC): 440 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall für umfassenden Schutz.
- Kombimelder signalisiert das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Verfügbar in einem breiten Spektrum von Nennströmen von 2 A bis 1250 A.
- Intelligente Lösungen mit Kommunikations- und Messfunktionen für verbesserte Überwachung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz ausgelegt und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


