SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268187
Sonepar Artikelnummer
120219714
Hersteller Artikelnummer
3ND2236
Hersteller Typ
3ND2236
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.446 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 160 A
- Schaltcharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbarkeit: Von 6 A bis 630 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Besonderheiten: Stirnkennmelder und spannungsführende Grifflaschen
- Effektiver Kurzschlussschutz für Motorenstromkreise.
- Träge Abschaltcharakteristik für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Stromstärken.
- Ein Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für Ihre Anwendungen.
- Optimiert für die Bedürfnisse von industriellen Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und ist speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


