SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62364
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216928
Sonepar Artikelnummer
120219655
Hersteller Artikelnummer
3NA62364
Hersteller Typ
3NA6236-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62364
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.465 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 160 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß zur Signalisierung
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten
- Erhöhte Sicherheit bei Überlast- und Kurzschlussereignissen
- Intuitive Farbwechselanzeige für eine einfache Statusüberprüfung
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine smarte und sichere Wahl
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


