SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071541
Sonepar Artikelnummer
120216899
Hersteller Artikelnummer
3NA6236
Hersteller Typ
3NA6236
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.464 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz
- Stromstärke (In): 160 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Kommunikations- und Messfunktionen: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Leitungs- und Anlagenschutz durch selektives Abschalten.
- Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Erhöhte Sicherheit für Personen und Geräte.
- Moderne und intelligente Schutzschaltgeräte von SENTRON.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


