SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071954
Sonepar Artikelnummer
120216941
Hersteller Artikelnummer
3NA7236
Hersteller Typ
3NA7236
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7236
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.461 kg
- In: 160 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombikennmelder für visuelle Signalisation
- Verfügbar in Baugrößen von 000 bis 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss
- Deutliche Farbwechselanzeige bei Abschaltung
- Vielfältige Auswahl an Sicherungseinsätzen für verschiedene Anwendungen
- Smartere Lösungen durch integrierte Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


