SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 200 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268194
Sonepar Artikelnummer
120219715
Hersteller Artikelnummer
3ND2240
Hersteller Typ
3ND2240
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.447 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 200 A
- Schaltcharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbare Nennströme: von 6 A bis 630 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effizienter Schutz gegen Kurzschluss
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet
- Träge Abschaltcharakteristik für hohe Zuverlässigkeit
- Vielseitige Verfügbarkeit in verschiedenen Nennströmen und Baugrößen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses insbesondere in Motorenstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


