SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071961
Sonepar Artikelnummer
120216942
Hersteller Artikelnummer
3NA7240
Hersteller Typ
3NA7240
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.457 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz
- Nennstrom: 200 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombikennmelder: ja
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Varianten: von 2 A bis 1250 A, mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Nennströme und Baugrößen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl und jetzt noch smarte.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


