SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151236
Sonepar Artikelnummer
120219658
Hersteller Artikelnummer
3NA62406
Hersteller Typ
3NA6240-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.461 kg
- Typ: NH2, In: 200 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Kombikennmelder
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Deutliche Signalisierung des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Breite von 2 A bis 1250 A für verschiedene Anwendungen
- Intelligente Schutzschaltgeräte für mehr Sicherheit
Nh-sicherungseinsatz
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


