SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62424
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216942
Sonepar Artikelnummer
120219659
Hersteller Artikelnummer
3NA62424
Hersteller Typ
3NA6242-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62424
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.459 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 224 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombikennmelder mit isolierten Grifflaschen
- Verfügbare Nennströme: 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Signalisation des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibles System für verschiedene Anwendungen und Baugrößen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine smarte Wahl für den Anlagenschutz.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 sorgt für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


