SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32426
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869095462
Sonepar Artikelnummer
120216873
Hersteller Artikelnummer
3NA32426
Hersteller Typ
3NA3242-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32426
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.653 kg
- Stromstärke: In: 224 A
- Typ: gG
- Spannung AC: Un AC: 690 V
- Spannung DC: Un DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältige Sortiment von 2 A bis 1250 A
- Moderne und smarte Schutzschaltgeräte
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz mit effektiven Abschaltmöglichkeiten bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


