SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA72426
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151540
Sonepar Artikelnummer
120219699
Hersteller Artikelnummer
3NA72426
Hersteller Typ
3NA7242-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA72426
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.613 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom: 224 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Kombimelder: Signalisiert Abschaltung durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Deutliche visuelle Signalisierung durch Farbwechsel im Kombimelder.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Nennströmen für flexible Anwendung.
- Moderne Varianten mit Kommunikations- und Messfunktionen.
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


