SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268200
Sonepar Artikelnummer
120219716
Hersteller Artikelnummer
3ND2244
Hersteller Typ
3ND2244
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.455 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 250 A
- Auslösecharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Spannungsführende Grifflaschen
- Stirnkennmelder
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik für sicheren Betrieb in Motorenstromkreisen.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Nennströmen von 6 A bis 630 A.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere und smarte Wahl.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Betrieb in diesen Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


