SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216959
Sonepar Artikelnummer
120219661
Hersteller Artikelnummer
3NA62444
Hersteller Typ
3NA6244-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.464 kg
- Stromstärke: In: 250 A
- Typ: gG
- Nennspannung: Un AC: 400 V
- Kombikennmelder mit deutlichem Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten
- Hohe Flexibilität durch Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Stromstärken
- Deutliche visuelle Meldung bei Abschaltung dank Kombikennmelder
- Einfach in der Anwendung und Installation
- SENTRON Schutzschaltgeräte als vertrauenswürdige und sichere Wahl
- Jetzt noch smarter für moderne Anforderungen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


