SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071572
Sonepar Artikelnummer
120216903
Hersteller Artikelnummer
3NA6244
Hersteller Typ
3NA6244
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.466 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 250 A
- Schutzelement: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbarkeit: von 2 A bis 1250 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kommunikations- und Messfunktion: verfügbar in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Kombimelder, die das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß signalisieren.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Nennströme.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere und jetzt noch smartere Wahl.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


