SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071985
Sonepar Artikelnummer
120216944
Hersteller Artikelnummer
3NA7244
Hersteller Typ
3NA7244
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.457 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom: 250 A
- Schutzart: gG
- Spanung (AC): 500 V
- Spanung (DC): 440 V
- Kombikennmelder für Abschaltanzeige durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Nennströmen von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte
- Sichere Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Deutliche visuelle Signalgebung durch Kombimelder
- Flexibilität durch verschiedene Nennstromoptionen
- Bautgrößenoptionen für unterschiedliche Anwendungen
- Smartere Lösungen durch Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


