SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62446
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151250
Sonepar Artikelnummer
120219662
Hersteller Artikelnummer
3NA62446
Hersteller Typ
3NA6244-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62446
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.647 kg
- Stromstärke: In: 250 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung AC: Un AC: 690 V
- Nennspannung DC: Un DC: 440 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Hebt die Sichtbarkeit des Abschaltens durch deutlichen Farbwechsel hervor
- Flexibilität durch verschiedene Stromstärken und Baugrößen
- Zusätzliche Funktionen durch Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


