SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3250
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869056333
Sonepar Artikelnummer
120223909
Hersteller Artikelnummer
3NA3250
Hersteller Typ
3NA3250
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3250
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.653 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 300 A
- Schaltgenauigkeit: gG
- Netzspannung AC (Un AC): 500 V
- Netzspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder: vorhanden
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Breite Auswahl an Nennströmen und Baugrößen für verschiedene Anwendungen.
- Intelligente Varianten mit Kommunikations- und Messfunktionen für zusätzliche Sicherheit.
- Eine zuverlässige Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


