SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32506
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869095479
Sonepar Artikelnummer
120216874
Hersteller Artikelnummer
3NA32506
Hersteller Typ
3NA3250-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32506
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.657 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 300 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Hohe Flexibilität durch eine breite Palette von Nennströmen.
- Schnelles und sicheres Abschalten im Störungsfall.
- Smartere Optionen durch Varianten mit zusätzlichen Funktionen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


