SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2252
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268217
Sonepar Artikelnummer
120219717
Hersteller Artikelnummer
3ND2252
Hersteller Typ
3ND2252
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2252
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.661 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 315 A
- Absicherung: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Träge Abschaltcharakteristik
- Effektiver Schutz für Motorenstromkreise
- Verfügbar in verschiedenen Nennströmwerten für flexible Anwendungen
- Sichere Wahl für Schaltgeräteschutz
- Jetzt noch smarter durch die SENTRON Schutzschaltgeräte
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses speziell für Motorenstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


