SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62524
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216973
Sonepar Artikelnummer
120219665
Hersteller Artikelnummer
3NA62524
Hersteller Typ
3NA6252-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62524
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.662 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 315 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Kombimelder signalisiert Abschaltung durch einen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Nennströmen von 2 A bis 1250 A.
- SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl für alle Ihre Anforderungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


