SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6252
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071589
Sonepar Artikelnummer
120216904
Hersteller Artikelnummer
3NA6252
Hersteller Typ
3NA6252
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6252
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
21 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.658 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 315 A
- Charakteristik: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Selektiver Schutz: Gewährleistet sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Deutliche Signalisierung: Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Nennströmen für unterschiedliche Anwendungen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl für den Anlagenschutz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


