SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62526
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151274
Sonepar Artikelnummer
120219666
Hersteller Artikelnummer
3NA62526
Hersteller Typ
3NA6252-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62526
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.658 kg
- Rated current: In: 315 A
- Fuse type: gG
- Rated voltage AC: Un AC: 690 V
- Rated voltage DC: Un DC: 440 V
- Kombikennmelder zum Signalisieren des Abschaltvorgangs
- Verfügbarkeit von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a)
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sicherer Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch effektives Abschalten
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung
- Flexibilität durch zahlreiche Baugrößen und Stromstärken
- Smartere Technologie für moderne Anforderungen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


