SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 355 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268224
Sonepar Artikelnummer
120219718
Hersteller Artikelnummer
3ND2254
Hersteller Typ
3ND2254
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.663 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 355 A
- Schmelzcharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Einsatzbereich: Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik eignet sich ideal für Motorenstromkreise.
- Verfügbar in einer breiten Palette von Nennströmen von 6 A bis 630 A.
- Von Siemens entwickelte SENTRON Schutzschaltgeräte gewährleisten Sicherheit.
- Moderne Implementierung für einen noch smarteren Betrieb.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Einsatz bei Kurzschlüssen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


