SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869305585
Sonepar Artikelnummer
120221372
Hersteller Artikelnummer
3NA6254
Hersteller Typ
3NA6254
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.652 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz, NH2
- Nennstrom: 355 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Zuverlässiges Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einfaches Monitoring durch Kombimelder
- Verfügbarkeit in einer breiten Auswahl von Nennströmen
- Innovative Funktionen für erhöhten Komfort und Sicherheit
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und ermöglicht effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


