SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056388
Sonepar Artikelnummer
120223912
Hersteller Artikelnummer
3NA3254
Hersteller Typ
3NA3254
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3254
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.654 kg
- Typ: NH2
- Stromstärke: In: 355 A
- Sicherungsklasse: gG
- Netzspannung AC: Un AC: 500 V
- Netzspannung DC: Un DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Sicherungseinsätze: 2 A bis 1250 A verfügbar
- Variante mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Ermöglicht sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen.
- Smartere Lösungen mit Varianten für Kommunikations- und Messfunktionen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 sorgt für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


