SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62604
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216997
Sonepar Artikelnummer
120219668
Hersteller Artikelnummer
3NA62604
Hersteller Typ
3NA6260-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62604
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.655 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 400 A
- Schutzeigenschaften: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Verfügbarkeit: von 2 A bis 1250 A
- Varianten: mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
- Kombimelder signalisiert Abschalten durch deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten zusätzliche smarte Funktionen für erhöhte Sicherheit.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


