SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6260
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071596
Sonepar Artikelnummer
120216905
Hersteller Artikelnummer
3NA6260
Hersteller Typ
3NA6260
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6260
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.661 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 400 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder vorhanden
- Isolierte Grifflaschen
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 (80 A bis 315 A)
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung
- Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Eine sichere Wahl für die moderne Elektroinstallation
Nh-sicherungseinsatz
Das NH-Sicherungssystem SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


