SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7260
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869072005
Sonepar Artikelnummer
120216946
Hersteller Artikelnummer
3NA7260
Hersteller Typ
3NA7260
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7260
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.652 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 400 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz: Bietet sicheren Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Kombimelder mit Farbwechsel: Signalisierung des Abschaltens der Sicherung durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Vielfältige Nennströme: Verfügbar von 2 A bis 1250 A auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.
- Einfache Integration: SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl für moderne Anwendungen.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


