SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 50 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071909
Sonepar Artikelnummer
120216936
Hersteller Artikelnummer
3NA7220
Hersteller Typ
3NA7220
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.456 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 50 A
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 500 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Erhältlich in Nennströmen von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Deutliche Signalisierung von Störfällen durch Farbwechsel
- Vielfältige Nennstromoptionen für verschiedene Anwendungen
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Integration von Kommunikations- und Messfunktionen für verbesserte Überwachung
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


