SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071923
Sonepar Artikelnummer
120216938
Hersteller Artikelnummer
3NA7224
Hersteller Typ
3NA7224
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.459 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 80 A
- Güteklassen: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder für klare Signalisation
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a)
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion (Baugröße 2, 80 A bis 315 A)
- Effektiver Schutz: Sicheres Abschalten schützt vor Überlast und Kurzschlüssen.
- Deutliche Statusanzeige: Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Baugrößen und Stromstärken.
- Intelligente Varianten bieten Kommunikations- und Messfunktionen für zusätzliche Sicherheit.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


