SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 250 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA33446
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869095486
Sonepar Artikelnummer
120216875
Hersteller Artikelnummer
3NA33446
Hersteller Typ
3NA3344-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA33446
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.643 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 250 A
- Schmelzsicherungsart: gG
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 690 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Baugrößenverfügbarkeit: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Stromstärken: von 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Varianten verfügbar für unterschiedliche Anwendungen.
- Innovative Schutzschaltgeräte machen die Lösung noch smarter.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiv selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


