SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 315 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2352
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268248
Sonepar Artikelnummer
120219720
Hersteller Artikelnummer
3ND2352
Hersteller Typ
3ND2352
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2352
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.653 kg
- Stromstärke: In: 315 A
- Abschaltcharakteristik: aM
- Nennspannung: Un AC: 690 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Strömungsbereich: von 6 A bis 630 A
- Besonders geeignet für den Betrieb in Motorenstromkreisen, dank der träge Abschaltcharakteristik.
- Ermöglicht eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
- Stellt einen effektiven Kurzschutz dar, der die Sicherheit im Betrieb erhöht.
- Jetzt noch smarter für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz, nh3
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses in Motorenstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


