SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA33526
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869095493
Sonepar Artikelnummer
120216876
Hersteller Artikelnummer
3NA33526
Hersteller Typ
3NA3352-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA33526
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.651 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 315 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder: ja
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Steckvarianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch eine breite Palette von Nennströmen
- Sichere Abschaltung im Fall von Überlast und Kurzschluss
- Moderne Technologie mit Kommunikations- und Messfunktionalität
- Gesteigerte Sicherheit und Effizienz in elektrischen Anlagen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


