SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3354
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056517
Sonepar Artikelnummer
120223919
Hersteller Artikelnummer
3NA3354
Hersteller Typ
3NA3354
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3354
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.668 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 355 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Mit Stirnkennmelder und spannungsführenden Grifflaschen
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken
- Smartere Schutzlösungen durch integrierte Kommunikations- und Messfunktionen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz ausgelegt und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


