SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2360
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268262
Sonepar Artikelnummer
120219722
Hersteller Artikelnummer
3ND2360
Hersteller Typ
3ND2360
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2360
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.663 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 400 A
- Schmelztyp: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Stirnkennmelder: Ja
- Verfügbarkeit: 6 A bis 630 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effektiver Kurzschlussschutz für Motorenstromkreise
- Träge Abschaltcharakteristik für zuverlässigen Betrieb
- Vielfältige Baugrößen und Nennströme für flexible Anwendungen
- Die SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter durch innovative Technik
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und ist speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


