SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 400 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA33606
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056555
Sonepar Artikelnummer
120223922
Hersteller Artikelnummer
3NA33606
Hersteller Typ
3NA3360-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA33606
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
33 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.056 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom: 400 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten im Falle von Überlast und Kurzschluss
- Umfassende Auswahl an Nennströmen von 2 A bis 1250 A
- Innovative Schutzschaltgeräte – eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz mittels sicherem Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


