SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 500 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1365
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020204
Sonepar Artikelnummer
120216846
Hersteller Artikelnummer
3ND1365
Hersteller Typ
3ND1365
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1365
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.044 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 500 A
- Schmelztyp: aM
- Nennspannung (Un): 690 V AC
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Stirnkennmelder: Ja
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Geeignet für den Betrieb in Motorenstromkreisen dank der träge Abschaltcharakteristik.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Nennströmen von 6 A bis 630 A.
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten, die zusätzlich jetzt noch smarter sind.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND dient dem Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und bietet effektiven Kurzschlussschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


