SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3365
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869056593
Sonepar Artikelnummer
120223924
Hersteller Artikelnummer
3NA3365
Hersteller Typ
3NA3365
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3365
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.956 kg
- Typ: NH3
- Stromstärke: In: 500 A
- Schutzart: gG
- Bemessungswechselspannung: Un AC: 500 V
- Bemessungsgleichspannung: Un DC: 440 V
- Verfügbarkeit: von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Selektiver Leitungs- und Anlagenschutz für erhöhte Sicherheit
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte
- Vielfältige Baugrößen und Stromstärken bieten Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen
- SENTRON Schutzschaltgeräte ermöglichen einen sicheren Betrieb
- Jetzt noch smartere Lösungen mit der neuesten Technologie
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


