SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 630 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020211
Sonepar Artikelnummer
120216847
Hersteller Artikelnummer
3ND1372
Hersteller Typ
3ND1372
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.053 kg
- Stromstärke: 630 A
- Typ: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbarkeit: von 6 A bis 630 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Stirnkennmelder enthalten
- Spannungsführende Grifflaschen
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Speziell geeignet für den Betrieb in Motorenstromkreisen.
- Bietet verschiedene Baugrößen für unterschiedliche Anwendungen.
- Eine sichere Wahl mit der SENTRON Produktsicherheit.
- Jetzt noch smarter in der Anwendung.
Nh-sicherungseinsatz, nh3, in: 630 a
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz für Motorenstromkreise mit einer spezifischen träge Abschaltcharakteristik im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


