SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869056623
Sonepar Artikelnummer
120223926
Hersteller Artikelnummer
3NA3372
Hersteller Typ
3NA3372
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.956 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 630 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Bemessungsspannung AC (Un AC): 500 V
- Bemessungsspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Selektives Abschalten reduziert das Risiko von Schäden bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen.
- Verfügbare Varianten bieten Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl für die moderne Elektrotechnik.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


