SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH4a, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3672
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056685
Sonepar Artikelnummer
120216720
Hersteller Artikelnummer
3NA3672
Hersteller Typ
3NA3672
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3672
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.719 kg
- Typ: NH4a
- Nennstrom (In): 630 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbare Größen: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Hohe Sicherheit durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Flexibilität durch verschiedene Leistungs- und Größenoptionen.
- Smartere Lösung mit integrierten Kommunikations- und Messfunktionen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


