SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH4a, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3675
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056692
Sonepar Artikelnummer
120216721
Hersteller Artikelnummer
3NA3675
Hersteller Typ
3NA3675
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3675
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.719 kg
- Typ: NH4a
- Nennstrom: 800 A
- gG Typ
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Stirnkennmelder
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall erhöht die Betriebssicherheit.
- Vielfältige Baugrößen und Stromstärken bieten Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.
- Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion sorgen für smarte Überwachung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


