Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Gr. 4, 1-polig 1250A, 690V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Gr. 4, 1-polig 1250A, 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NH3530

  • Baugröße - NH4

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869060576

Sonepar Artikelnummer

120217320

Hersteller Artikelnummer

3NH3530

Hersteller Typ

3NH3530

Hersteller Artikel Nr.:

3NH3530

Baugröße:

NH4

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1250 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.107 kg

    Nh-sicherungsunterteil gr. 4, 1-polig 1250a, 690v flachanschluss

    Das NH-Sicherungsunterteil bietet eine zuverlässige Absicherung für elektrische Anlagen mit einer Nennstromstärke von bis zu 1250A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 1250A
    • Nennspannung: 690V
    • Polzahl: 1-polig
    • Anschlussart: Flachanschluss
    • Größe: 4

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit bei der Absicherung elektrischer Systeme.
    • Einfache Integration in bestehende elektrische Installationen.
    • Robuste Konstruktion für langlebige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie