SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Gr. 4A, 1-polig 1250A, 690V mit Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH7520
Baugröße - NH4a
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869104416
Sonepar Artikelnummer
120217327
Hersteller Artikelnummer
3NH7520
Hersteller Typ
3NH7520
Hersteller Artikel Nr.:
3NH7520
Baugröße:
NH4a
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.168 kg
- Größe: 4A
- 1-polig
- Nennstrom: 1250A
- Betriebsspannung: 690V
- Flachanschluss
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Absicherung von elektrischen Systemen.
- Einfache Installation durch Flachanschluss.
- Kompakte Bauform spart Platz in Schaltanlagen.
- Geeignet für verschiedene Anwendungen in der Industrie.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 4A, 1-polig 1250A, 690V mit Flachanschluss
Das NH-Sicherungsunterteil Gr. 4A ist eine kompakte und leistungsfähige Lösung zur Absicherung von elektrischen Anlagen mit einer maximalen Nennstromstärke von 1250A.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


